曜日別特売
TR-PX248A-GLS-GOCC Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 00403046

TR-PX248A-GLS-GOCC Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 00403046
TR-PX248A-GLS-GOCC Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 00403046
TR-PX248A-GLS-GOCC Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 00403046
TR-PX248A-GLS-GOCC Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 00403046
TR-PX248A-GLS-GOCC Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 00403046

Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード00403046品番TR-PX248A-GLS-GOCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケースに干渉しない安心サイズ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

クリア質量(g)10.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.7対応機種Google Pixel 8a特性高透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする