Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403080 品番TR-PX248A-GLS-GOB3AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケースに干渉しない安心サイズ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)10.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.7 対応機種Google Pixel 8a 特性ブルーライト低減/反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする