Google Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403177 品番TR-PX248A-G3-GOB3ABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

ブラック 質量(g)9.5 サイズ(inch)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.0×148.4×0.6 対応機種Google Pixel 8a 特性ブルーライト低減/反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする