Google Pixel 8a 高透明 レンズ保護フィルム 3枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403186 品番TR-PX248A-LF-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高透明で撮影に影響なし
レンズ全面をフルカバー
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
安心の日本製素材
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」付属

クリア 質量(g)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.1 対応機種Google Pixel 8a 特性高透明/レンズ保護フィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする