ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
オフィスコロコロ 伸縮本体
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403235
品番
C3113
参考基準価格(税別)
¥4,161
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
専用置台付
テープ(特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工)
テープ幅(mm)
240
巻数
50
付属品
テープ1巻
幅W×全長(mm)
240×560〜1030
TKG品番
9-1367-0401
TKG品番(2017)
6-1225-0401
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応