オフィスコロコロ スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 注文コード00403244 品番C3115
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工

テープ幅(mm)240 巻数50 適合本体C3114/C3113/C3306/C3307 材質基材: すじ塗粘着加工紙 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1367-0402 TKG品番(2017)6-1225-0402 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする