Google Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403247 品番TR-PX248A-AGSL-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しなやかなTPU素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア 質量(g)25.8 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×157.3×11.3 対応機種Google Pixel 8a 特性耐衝撃/レンズ周りの保護/ストラップホール装備/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする