ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
オフィスコロコロ フロアクリン 伸縮本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403253
品番
C3114
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワイドでビッグなので、広い場所もらくらくお掃除!
専用置台付、テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)
240
巻数
40周
付属品
テープ1巻
全長(mm)
560〜1030
幅W×全長(mm)
240×560〜1030
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1367-0501
TKG品番(2017)
6-1225-0501
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応