Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403256 品番TR-PX248A-TTSL-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レンズ周りをしっかり保護する精密設計
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度5Hの傷に強い特殊樹脂を使用
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア 質量(g)27.6 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.9×155.3×11.8 対応機種Google Pixel 8a 特性レンズ周りの保護/耐衝撃/表面硬度5H/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/高透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする