C2502 コロコロ フロアクリンW スペア ニトムズ 00403287 C2502 コロコロ フロアクリンW スペア ニトムズ 00403287

コロコロ フロアクリンW スペア

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2巻) 注文コード00403287 品番C2502
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工

テープ幅(mm)240 巻芯径(Φmm)38 巻数50 トラスコ品番836-4625 適合本体C2501 材質すじ塗粘着加工紙 タイプマルチ RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1368-0402 TKG品番(2017)6-1226-0402 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403287
2025-11-12
用途:
会社の床掃除。
不動産業

掃除機と違って軽くて出し入れ簡単、音がない。細かいゴミもストレスなくよく取れる。

2025-10-15
用途:
床の掃除
その他業種

床やじゅうたんなど場所を選ばず、幅が広いので広範囲で掃除ができるので使いやすいです。

対象商品:
00403287
2023-10-18
用途:
掃除
サービス業

仕事で細かな糸くずなどが出るのですが、フローリングやマットなど関係なく使用して掃除ができるので、大変助かります。ただミシン目があって切れるようにはなっていますが、見つけにくく、きれいに破れない時もあるので、そのあたり改善していただけるといいかな?と思います。

対象商品:
00403287
2022-12-30
用途:
家庭内掃除
渡辺企画 様 (その他業種)

強力なのにフローリングにも使えてごっそりとれる 絶対お勧め

対象商品:
00403287
2018-01-31
用途:
床清掃用
有限会社アクセス 様

おなじみの定番商品ですので、安心して使用できます。他社のものと比較しても、
価格は少し高いですが、それだけの性能はあるとおもいます。

対象商品:
00403287
2017-06-14
用途:
タイルカーペットの掃除
株式会社スタジオアッシュ 様

通常のコロコロでは掃除できない(テープがひっついてしまう)場所の、タイルカーペットなどの清掃時に大活躍です。

対象商品:
00403287
2017-04-05
用途:
事務所の床掃除
嶋岡モータース 様

ホコリや髪の毛、綺麗に出来て剥がして捨てるだけ。ワイドタイプでとても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする