アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の 粘着クリーナー
アズマ工業の 粘着クリーナー本体
ぱたぱた粘着ローラーL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403314
品番
AZ359WH
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
掃除機だけでは、取れにくい髪の毛やホコリも粘着紙で取り除けます。
カバーを跳ね上げて使用できて、カバーを下ろすと収納できます。
テープ幅(mm)
約160
巻数
80周
材質
カバー:ポリプロピレン、シャフト:スチール、テープ:粘着加工紙(16cm×80周)
質量(g)
533
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
175×50×900
TKG品番
9-1368-0701
TKG品番(2017)
6-1226-0701
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応