Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403317 品番TR-PX248A-FN-SHNV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

しなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
Simplismオリジナル レザー調素材
側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

ネイビー 質量(g)83.7 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3 対応機種Google Pixel 8a 主材質レザー調素材 特性耐衝撃、カードポケット4枚付、マグネットロック機構、卓上スタンド、ストラップホール付、サウンドホーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする