代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード00403755 品番ECF17040M/NSAN2/DG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 ダークグレイ 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20〜+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200〜242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.8 光束(Lm)24500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする