BR173 コンポほうき長柄

(8件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403768 品番173
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2種類の穂をブレンドで、砂ホコリから大きなゴミまできれいに掃き出せます。

幅W×全長(mm)260×1350 トラスコ品番762-5383 材質(柄部)木塗装柄 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈・ヒタムファイバー 幅W(mm)260 TKG品番9-1343-1401 TKG品番(2017)6-1201-1501 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
共同住宅玄関周りの清掃
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

とてもしっかりとしたつくりです。 長柄なので使いやすいです。 インターロッキングが出入り口の外に敷き詰めてあり、砂が入って困っています。 砂や小石の掃き出しにはよい、とあったので、購入しましたが、評価どおり、とてもよいです。ただ、髪、綿埃などのゴミは、ほうきにくっついてなかなかとれません。何もかもにベスト、というのは難しいので、これはこれでよい品だと思います。

対象商品:
00403768
2022-09-28
用途:
陶芸窯周辺の清掃
サービス業

利用者の皆さんから、掃除時使いやすいとの評判です。

対象商品:
00403768
2022-01-19
用途:
竹ぼうきと通常ほうきの相の子
個人のお客様

これは良かったです。掃除する場所を選ばないと言うと
言い過ぎですが守備範囲はかなり広い代物と言えると感じます。
種類でもぅ少し幅が広めの商品が出てくれたら2本立てで
持ってみたいと思います。

対象商品:
00403768
2021-02-02
用途:
店内の清掃用
サービス業

粉っぽい埃のようなものは集めにくいですが、
コシが結構あるのではきやすく、
大きなものと細かいものが同時に掃除できて便利です。

対象商品:
00403768
2021-04-12
用途:
庭の芝の手入れの必需品時に冬のパッチ取作業用
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

冬から春にかけて芝のパッチ取り作業に芝の根っこを傷めない必需品

2018-03-07
用途:
落ち葉・ゴミの掃除。浅い雪の除去
建設業・工事業

二重構造なので大きなものも砂ごみのようなものも一度に掃けてとても重宝したので3年間使い中の細かい方が取れてしまった。
外側の部分もスカスカになるまで使用。あまりの使い勝手の良さに以前にリピートしたものをお客様にあげてしまったので自社用に再度購入。
今年は雪が多く、会社玄関の除雪にはタイル部分やでこぼこの部分もきれいに傷めず掃けてとても良い。事務所用と現場用に購入してみました。

対象商品:
00403768
2019-05-30
用途:
アスファルト道路の ゴミ集積場所を 清掃する作業
PETITWORLD 様

腰のある(シナリにくい)シダの葉脈の穂先に囲まれた、 しなやかで密度の濃い黒シダの穂先ですので、 アスファルトから剥がれにくい ゴミくず、 細かな砂・砂利・ゴミくず を掃き集めることができますね。

対象商品:
00403768
2018-03-13
用途:
機械加工現場の切粉掃除

大変使いやすく長年使っています。
特に問題となる部分がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする