MMアレンホーキ 長柄

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403813 品番CL-894-120-0
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。

全長(mm)1250 トラスコ品番435-2041 幅(mm)240 質量(g)400 材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ 材質(ホーキ穂)アレンファイバー TKG品番9-1344-0302 TKG品番(2017)6-1202-0302 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403813
2021-11-17
用途:
アパート共用部清掃
不動産業

思ったより柔らかかったのと、隅がうまくはけないのが残念でしたが、蜘蛛の巣取り用に柄の長いほうきを探していたのでその点では軽くて使いやすいです。

対象商品:
00403813
2017-10-20
用途:
工場内の清掃
製造業

とても細かい塵まで掃くことができ、使い心地も軽く現場の方がリピートで使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする