高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の 化繊ホウキ
庭ボーキ メヌエット 短柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403822
品番
KBC081
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ナイロン素材なので水まわりの掃除にも安心です。
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(柄部)
木柄ポリエチレンカバー
材質
塩化ビニール
全長(mm)
770
アズワン品番
64-4056-19
TKG品番
9-1344-0401
TKG品番(2017)
6-1202-0401
繰り返し・詰め替え
対応