ラバーブルーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403917 品番-
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヘッドを外して洗えます。水を使う所に最適!。
タイル・コンクリートの床の汚れを落す。
特殊加工(X型)の毛先なので、こびりついた汚れもかき落す。
毛先が張っているので隅まで洗える。
家具などをキズつけない様にヘッド周りにゴム加工しています。

幅(mm)355 全長(mm)950 質量(g)790 材質(柄部)スチールパイプ樹脂コーティング 材質(毛)天然ゴム 材質(ヘッド)ABS樹脂 TKG品番9-1344-1601 TKG品番(2017)6-1202-1501 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする