ワルツホーキ 自在

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404005 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ネックの部分で曲がるので、いろんな角度で使えます。

種類自在ホウキ 全長(mm)1320 幅(mm)330 質量(g)295 材質(柄部)アルミ 材質(ホーキ穂)特殊アクリル TKG品番9-1345-1301 TKG品番(2017)6-1203-1401 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00404005
2019-07-10
用途:
掃き掃除
サービス業

とても使いやすく掃きやすい。
重さも軽くてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする