ダッシュプール1000 DBP-50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404087 品番-
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水槽を広げるだけで自立します
支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます
折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能
排水口付/収納バッグ付

用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能 材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン 寸法(mm)1600×500(使用時) 質量(kg)12 入数(個)1
注意
※設置場所は床面の破損防止のため、アスファルト等の突起が無い場所でご使用ください。
※製品床面の破損防止のためグランドシートを必ずご使用ください。
※水を入れる際は水槽を完全に広げてから行ってください。
※水が入った状態で水槽を広げようとすると破損の原因になります。
※製品を移動させる際は破損防止のため水を完全に抜いた後、引きずらないで行ってください。
※製品破損の原因になりますので、水を抜く際は必ず排水口を使用してください。
※排水口から水が出て来なくなる前に製品を傾けて排水しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする