テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
ニューダンディモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00404163
品番
CL-321-024-0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
糸付きモップ。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル・タイルなどのから拭き・水拭きに
用途
モップ、から拭き用、水拭き用、店舗やオフィス、ご家庭のフローリングなどに
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混
幅(mm)
240
全長(mm)
1400
質量(g)
約635
TKG品番
9-1355-0501
TKG品番(2017)
6-1213-0501
繰り返し・詰め替え
対応