AZ259 グングン吸水激絞りワイパーF AZ259 アズマ工業 00404188 AZ259 グングン吸水激絞りワイパーF AZ259 アズマ工業 00404188

グングン吸水激絞りワイパーF AZ259

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404188 品番AZ259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レバー式でしっかり絞れます。
伸縮式

トラスコ品番762-5936 材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm)270 全長(mm)930〜1250 TKG品番9-1355-1001 TKG品番(2017)6-1213-1001 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00404188
2023-12-14
用途:
大掃除用

夏と年末の大掃除用で購入しました。
同じタイプのが壊れてしまったので、、、
新しくして、とっても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
00404188
2021-07-13
用途:
雨漏り時の廊下の片付け
その他業種

有ると無いとでは作業効率が段違い。適度な長さがあり使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
00404188
2020-12-24
用途:
アスファルト上の水の除去

降雨の中、濡れたアスファルト上にテントを張り、トーチで乾燥させる前にできるだけ水を除去するために急遽購入。少しでも時間短縮になればと思いましたが、想定以上の吸水力で水溜りは全て取り除けました。アスファルト上での使用だったのですが耐久性もあり、同時に購入した予備も使うことなく作業終了できました。今回約30平米に使用しましたが、殆ど損傷なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
00404188
2021-02-15
用途:
お風呂の水切り
製造業

お風呂のカビ防止の為
拭き掃除用に購入しました。

浴槽や床、壁はよく拭き取れるし
軽くて、絞るのも簡単で
腰がいたくなくて良いです。

細かい所はどうしても拭けないので
それ用の吸水タオル併用しようと思ってます。

対象商品:
00404188
2020-06-29
用途:
風呂の壁の露とり

軽くて扱い易い。吸収力もよく絞りもよい。
また、コストパフォーマンスもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
00404188
2020-05-16
用途:
マンションの廊下などの清掃
株式会社小黒 様

雨の吹込み時の雨水除去や共用部の清掃にとてもよく水を吸い取ります

1人が参考にしています
対象商品:
00404188
2018-12-27
用途:
フローリングの床掃除

以前価格に惹かれてモノタロウブランドのモップを買いましたがこれが酷いのなんのって、あっという間に取扱終了になっててこの度これに変えました。
やはり長期的に作ってるメーカー品は違いますね!
伸縮する柄が以前は少し緩くて力加減で縮んでしまったりしましたけど見事に改良されてます。
スポンジを固定するハンドルのロック部も然り、外れる事もなくなっていて良くなっています。
スポンジもカチコチに固まることも無く柔軟性を保っていて価格的にも文句無しです。

9人が参考にしています
対象商品:
00404188
2018-12-20
用途:
風呂の天井掃除
農・林・水産業

浴室内のカビ対策として結露のふき取りに使っています。
絞り機能は良く、吸水量も多いためストレスなく使えます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする