AZ259 グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 アズマ工業 00404197 AZ259 グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 アズマ工業 00404197 AZ259 グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 アズマ工業 00404197

グングン吸水激絞りスペア1P SQ089

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404197 品番 AZ259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
トラスコ品番762-5901 材質PVA 幅(mm)270 高さ(mm)45 奥行(mm)60 適合ハンドルKWI-19(品番:AZ259) TKG品番9-1355-1002 TKG品番(2017)6-1213-1002 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00404197
2025-05-28
用途:
入浴後の水分拭取り
studio-k 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ローラー絞りタイプ、ダブルローラー絞りタイプと色々ある中で、こちらの二つ折り絞りタイプが商品名通り一番激絞りです。難点は、絞れすぎて次回使う時カピカピに乾いている事。なので最後の絞りは軽めで水分を残す位が良いです。

対象商品:
00404197
2024-09-06
用途:
雨漏りの後始末

本体の追加購入に伴って替スポンジも購入。とても吸水がよく、今まで雑巾で拭いていて腰が痛い思いをしていましたが、屈まずスイスイ吸い込んで、腰を痛めずさらに時間も短縮できました。本来の使い方とは違うかもしれませんが、そのまま水拭きもできてとても便利に使っています。しばらくリピート決定です。

2024-09-30
用途:
室内清掃
一般社団法人家畜改良事業団 様 (その他業種)

これから使っていってどれだけ固くなってつかいずらくなるかですが、今のところは、とてもウエットでよごれおちはとてもよいです。

対象商品:
00404197
2023-06-01
用途:
床掃除
宗教法人巖吼寺 様 (その他業種)

もう長年こちらを使用していますが
これ以外考えられない位重宝しています。
長く販売して欲しいです

対象商品:
00404197
2022-04-19
用途:
工場内清掃
製造業

吸水が良く、タンク清掃の時などにとても重宝しています。

対象商品:
00404197
2021-09-04
用途:
床掃除

以前はモップを使用していましたが、うまく絞れず床がびしょびしょになってしまいましたが、この商品は簡単に最適な状態に絞れるのでとても便利です。

対象商品:
00404197
2021-08-17
用途:
社内の掃除
株式会社シーエヌシー 様 (建設業・工事業)

とても気に入ってます。スポンジを交換してますます掃除がはかどっています。

対象商品:
00404197
2020-12-25
用途:
床に溜まった水の除去

かなりの吸水力で、屋外アスファルト面でも普通のスポンジと違い耐久性が高く、ボロボロになったり型崩れもおきにくいです。専用器具の使用で絞りもしっかりできて作業がはかどります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする