レターケース MODULO A4 10段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404200 品番 MTF302003D
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。10段レターケース。仕分け整理を細分化することが可能。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全6色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・ブラック(引き出しマルチカラー)・モノトーングラデーション

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。 ブルー サイズA4 高さ(mm)320 奥行(mm)350 引出し数10 横(mm)288 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする