早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の モップ
早川工業の モップ絞り器・スクイザー
アイサイ モップ絞り器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00404285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
モップ絞り器
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
材質
ポリプロピレン、鉄線
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×330
TKG品番
9-1356-0801
TKG品番(2017)
6-1214-0701
繰り返し・詰め替え
対応