ビックボックス マキシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404315 品番 MTF312740D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エグザコンタのレターケース「ビッグボックス マキシ ストアボックス 6ドロアー」です。A4 書類ファイルが収納できる縦型レターケース。上の4段は書類入れ、最下段の2ポケットは文房具や小物を整理するのに適しています。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止ストッパー付き。耐荷重50kg。スタッキング可能。四隅にはスタッキング時に安定するように凹みがあります。オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。EXACOMPTAのレターケースは金型一体成形。継ぎ目がない為、耐久性に優れているのが特徴です。ラベル付き。選べるカラーは【全3色】ライトグレー・ホワイト/マルチカラー・ブラック/マルチカラー。

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。 ライトグレー サイズA4 高さ(mm)271 奥行(mm)347 引出し数6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)小物ポケット:110×324×31 横(mm)278 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする