ストアボックス マルチ 11ポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404358 品番 MTF313913D
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エグザコンタの引出しセット「ストアボックス マルチ 11ドロアー」です。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさ。11個の引き出しがオフィスの必需品を全て収納整理できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のセーフストッパー付き。耐荷重30kg。スタッキング可能。オフィスはもちろん、ご家庭、学校での使用にも適しています。EXACOMPTAのレターケースは金型一体成形。継ぎ目がない為、耐久性があります。選べるカラーは【全6色】ライトグレー、ホワイト/マルチカラー、ブラック/マルチカラー、パステル、ビーブルー、マルチカラー。

用途オフィス、ご家庭、学校での使用にも適しています。 ホワイト(引出しマルチカラー) 高さ(mm)271 奥行(mm)270 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)小物ポケット(大):92×248×77、小物ポケット(小):92×248×30 横(mm)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする