MTF3132796D ストアボックス マルチ 11ポケット EXACOMPTA 00404376

MTF3132796D ストアボックス マルチ 11ポケット EXACOMPTA 00404376
MTF3132796D ストアボックス マルチ 11ポケット EXACOMPTA 00404376
MTF3132796D ストアボックス マルチ 11ポケット EXACOMPTA 00404376
MTF3132796D ストアボックス マルチ 11ポケット EXACOMPTA 00404376
MTF3132796D ストアボックス マルチ 11ポケット EXACOMPTA 00404376

ストアボックス マルチ 11ポケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
パステル
内容量1個注文コード00404376品番MTF3132796D
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エグザコンタの引出しセット「ストアボックス マルチ 11ドロアー」です。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさ。11個の引き出しがオフィスの必需品を全て収納整理できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のセーフストッパー付き。耐荷重30kg。スタッキング可能。オフィスはもちろん、ご家庭、学校での使用にも適しています。EXACOMPTAのレターケースは金型一体成形。継ぎ目がない為、耐久性があります。選べるカラーは【全6色】ライトグレー、ホワイト/マルチカラー、ブラック/マルチカラー、パステル、ビーブルー、マルチカラー。

用途
オフィス、ご家庭、学校での使用にも適しています。
パステル高さ(mm)271奥行(mm)270内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)小物ポケット(大):92×248×77、小物ポケット(小):92×248×30横(mm)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする