ビックボックス プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404410 品番MTF3097213D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4 縦型5段 引き出しがオープンタイプのレターケース「bigboxプラス」。EXACOMPTAのレターケースの中でも長年売れ続けている人気商品です。書類の重さにかかわらず、軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付き。耐荷重50kg。スタッキング可能です。A4書類はもちろん、A4用ファイルも収納できる大きめサイズです。引出しを開けずにA4書類を入れられるオープンタイプを採用しています。書類だけでなく小物・雑貨を入れるのにも適しています。

用途オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。 ブラック/ホワイト サイズA4 高さ(mm)271 奥行(mm)347 引出し数5 横(mm)278 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする