曜日別特売
MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437

MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437
MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437
MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437
MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437
MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437
MTF310003D ビックボックス EXACOMPTA 00404437

ビックボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグレー/ブルー
内容量1個注文コード00404437品番MTF310003D
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4 縦型4段 引き出しがオープンタイプのレターケースです。作品発表後20年以上たった今でも売れ続ける超ロングセラー商品。カラーは全6色(ライトグレー/ストーングレー・ライトグレー/ブルー・ブラック/マルチカラー・ブラック/ブラック-マルチカラーライン-・ブラック/パステル・メタリックシルバー)。書類の重さにかかわらず、軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重50kg。スタッキング可能です。A4書類はもちろん、A4用ファイルを収納できる大きめサイズです。引出しを開けずにA4書類を入れられるオープンタイプを採用しています。A4書類はもちろん、A4用ファイルを収納できる大きめサイズです。

用途
オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。
ライトグレー/ブルーサイズA4高さ(mm)267奥行(mm)347引出し数4横(mm)278引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×325×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする