ビックボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404471 品番 MTF3104296D
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4 縦型4段 引き出しがオープンタイプのレターケースです。作品発表後20年以上たった今でも売れ続ける超ロングセラー商品。カラーは全6色(ライトグレー/ストーングレー・ライトグレー/ブルー・ブラック/マルチカラー・ブラック/ブラック-マルチカラーライン-・ブラック/パステル・メタリックシルバー)。書類の重さにかかわらず、軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重50kg。スタッキング可能です。A4書類はもちろん、A4用ファイルを収納できる大きめサイズです。引出しを開けずにA4書類を入れられるオープンタイプを採用しています。A4書類はもちろん、A4用ファイルを収納できる大きめサイズです。

用途オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。 ブラック/パステル サイズA4 高さ(mm)267 奥行(mm)347 引出し数4 横(mm)278 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×325×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする