スモールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/ホワイト 注文コード00404489 品番MTF3117213D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

EXACOMPTAより用途が広いSmall-Boxが登場です。家庭ごみから再生プラスチックで作られています。「一体成形」で設計されているので強度が高く、またケース上部には耐久性を高めるために鉄のバーが入っています。コーヒーメーカーやプリンター、PCモニターなどを置くのに適しています。文房具等の収納はもちろん、キッチン周りの細かな収納にも最適。引き出しの出し入れがスムーズ、抜け落ちない安全ストッパー付き。同シリーズ商品の積重ね可、上下の4隅にレリーフ(凹凸)がありズレを防止。世界で最初に誕生したドイツの環境ラベル【ブルー エンジェル】を取得した製品です。選べるカラーは全5色【ブラック/グロッシー/ホワイト】【ブラック/ブラック】【ブラック/マルチ】【ホワイト/マルチ/ホワイト】【ブラック/マルチ/ブラック】

用途コンパクトサイズで、オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。PCモニター台に最適です 質量(kg)2.3 ブラック/ホワイト 高さ(mm)130 奥行(mm)347 横(mm)278 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)250×325×30、(小)110×325×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする