ゾーキンはさんでモップL

(17件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404608 品番AZ550N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゴシゴシ拭いてもゾーキンがずれにくいワニぐち&ストッパ ー。
セットしたままゾーキンの両面使用可能。
ゾーキン1枚付

材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、ゾーキン:綿100% 幅(mm)230 全長(mm)1190 質量(g)410 TKG品番9-1363-0701 TKG品番(2017)6-1221-0701 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
床掃除に
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

年齢のせいか膝を痛めて、床掃除がたいへんです。これは装着も簡単で、持ち手が伸縮性ではないので、力を込めて拭いてても、急に短くなる心配もありません。
力を込めての雑巾掛けに便利で安心です。

対象商品:
00404608
2025-02-18
用途:
床掃除
卸売・小売業

使用して半年が経ちました。
カチッと雑巾を掴んで離さないのでズレる事なくスムーズにふけます。

なんといっても、棒の部分が一本ものなのでかなり力を入れてゴシゴシしてもたわむ事なくふけます。

ストレスない掃除は気持ちいい。
皆様のレビューを信じて購入しました。ありがとう!!!

1人が参考にしています
対象商品:
00404608
2024-02-06
用途:
フローリングの拭き掃除
サービス業

付属で雑巾が一枚付いてきました。しっかりした肢でゴシゴシ掃除ができるのでよし!

1人が参考にしています
対象商品:
00404608
2022-11-08
用途:
厨房床清掃
飲食業

ぞうきんがずれることもなく、長さもちょうど良いのでとても使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
00404608
2022-01-24
用途:
玄関フローリングの清掃
医療・福祉・介護関連業

いろいろなモップを試しましたが、このモップだけがゴシゴシとモップがけをしても挟んだ雑巾が外れませんでした。価格も安いので非常に良い商品だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
00404608
2022-04-20
用途:
フローリング床の掃除
株式会社ハートフルサンク 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポールがジョイント型では無いので、しっかりと力を入れてフローリングを拭けます。
雑巾の挟み込みがもう少し強くても良いですが、普通の雑巾を利用できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00404608
2021-11-13
用途:
トイレ掃除
運輸・通信業

雑巾を挟むグリップ力の加減が丁度良く、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00404608
2020-10-16
用途:
床掃除
建設業・工事業

雑巾を変えることができ常にきれいな状態で掃除する事ができとても重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする