フレックスボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404620 品番 MTF3501440D
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

「FLEX-BOXオフィス」は Exacomptaのオフィス環境のためのオリジナルシリーズです。ノートパソコン、リングバインダー、フォルダー、ノート、ペン、ペンポット、コンピューターアクセサリーなどを収納できる3つのセクションがあり、ロッカーや食器棚、デスクの端に収納できます。エレガントで洗練された実用的なデザイン。ハンドルは頑丈で持ち運びしやすいよう人間工学に基づいて設計されています。背面のデザインもとてもおしゃれ。引き出しやすいフィンガーホールもデザインの一部です。98%リサイクルプラスチック素材を使用。ブルーエンジェルマーク認証取得。フランスデザイン。自社のオーストリア工場で製造されたこだわりの商品です。選べるカラーは全2色【ブラック/グレー】【ネイビー/ライトブルー】

用途ノートパソコン、リングバインダー、フォルダー、ノート、ペン、ペンポット、コンピューターアクセサリーなどを収納できる3つのセクションがあり、ロッカーや食器棚、デスクの端に収納できます。 ブラック/グレー 高さ(mm)315 質量(g)1500 奥行(mm)388 横(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする