アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の フローリングワイパー
アズマ工業の フローリングワイパー用シート
ワイパードライシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40枚)
注文コード
00404626
品番
SQ056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
抗菌、防カビ加工。
回収したペットボトルを資源として再利用したシートです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シート フローリングワイパー用 ドライ
モノタロウ
¥
99
¥
109
税込
商品タイプ
取替シート
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
300×200
質量(g)
116
タイプ
ドライシート
TKG品番
9-1366-0201
TKG品番(2017)
6-1224-0201
繰り返し・詰め替え
対応