アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の フローリングワイパー
アズマ工業の フローリングワイパー用シート
ワイパーウェットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
00404635
品番
SQ057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
除菌剤配合
から拭きでは取れない汚れ・砂ホコリもしっかり拭き取れる。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シート フローリングワイパー用 ウェット
モノタロウ
¥
99
¥
109
税込
商品タイプ
取替シート
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
寸法(mm)
300×200
質量(g)
393
タイプ
ウェットシート
TKG品番
9-1366-0301
TKG品番(2017)
6-1224-0301