曜日別特売
CL-738-200-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 00404644

※EFフェンシングスィーパーのスペアです。

CL-738-200-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 00404644
CL-738-200-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 00404644

EFフェンシングスィーパー 伸縮

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類スペア
内容量1個注文コード00404644品番CL-738-200-0
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。

種類スペア材質生地:不織布・ポリエステル、糸:ポリエステル寸法(mm)W50×H435質量(g)約50全長L(mm)435トラスコ品番404-0228TKG品番9-1366-0602TKG品番(2017)6-1224-0602
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

EFフェンシングスィーパー商品説明
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120304
2019-07-25
用途: 手の届かないところの埃トリ
有本産業サービス業

使い方のビデオを見て注文しました。毎日使っています非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする