本体

05-5170-10 ミッシェル クラン キャリーケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 00404681 05-5170-10 ミッシェル クラン キャリーケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 00404681

ミッシェル クラン キャリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404681 品番 05-5170-10
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。
2〜3泊の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。
キャリーバーの高さは3段階に調節できます。
TSAロック搭載、外寸合計が約108cmなので国内線機内持ち込みが可能です(100席以上)。
360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。
傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。

用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工) ブラック 質量(g)約2860 容量(L)約25 内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×21×53 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする