本体

05-5199-69 ED KRUGER キャリーケース ウノフク 00404760 05-5199-69 ED KRUGER キャリーケース ウノフク 00404760

ED KRUGER キャリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404760 品番 05-5199-69
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。安心のTSAロック付き。
メインルーム内は、ファスナー開閉式の仕切りと、荷物固定バンド付き。
表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちにくい。

用途旅行・出張などに。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ゴールド 質量(g)約2720 容量(L)約36L 内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×23.5×57.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×23×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする