本体

レジェンド キャリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404778 品番 05-5201-69
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。側面のファスナーを開くとマチ幅が広がり収納力がアップするエクスパンダブル機能付きです。TSAロック付きなので、アメリカ合衆国等への渡航も安心です。

用途旅行・出張などに。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ゴールド 質量(g)約2800 容量(L)約25(28) 内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×24(27)×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする