本体

05-5202-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404787 05-5202-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404787 05-5202-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404787 05-5202-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404787

レジェンド キャリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404787 品番 05-5202-10
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。TSAロック付きなので、アメリカ合衆国等への渡航も安心です。

用途旅行・出張などに。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g)約3400 容量(L)約40 機能TSAロック付き 内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×24×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする