本体

04-0092-10 ブリーフケース ウノフク 00404970 04-0092-10 ブリーフケース ウノフク 00404970

ブリーフケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード00404970 品番04-0092-10
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

営業や集金などに便利な鍵付きの銀行ボストンバッグ。
渉外持ち出し用かばんの為、ファスナー部分に鍵がついており、簡単に開かない仕様になっています。
マチ幅も広く、書類や伝票、電子端末等も収納できる大容量タイプ。

用途営業・集金に。 材質合成皮革 サイズL 質量(g)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×20×29
注意
※ショルダーベルトの取りつけはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする