クロダルマ
クロダルマの 服飾小物
クロダルマの ベルト 服飾小物
制電ストレッチベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00405015
品番
010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
信頼の日本製、JIS規格に対応しています。(JIS-L-1094半減期、摩擦帯電圧測定法)静電気の発生を半減する制電素材、動きやすいストレッチ素材を採用しています。
色
ブラック
サイズ
F
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
120
混率(%)
ベルト本体:綿93・ポリウレタン7(制電糸入り)、バックル:樹脂