D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の トップス
D.GROW(ディー・グロー)の 秋冬 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405049
品番
DG430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐久性に優れた綿100%素材でゆったりとしたお洒落なシルエットでカジュアルな着こなしができます。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100(キャンバス、#12インディゴのみ:デニム)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
65