木柄シダデッキブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00405222 品番 KDT04020
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
毛丈(mm)45 柄長さ(mm)1040 幅(mm)200 全長(mm)1120 質量(g)550 材質(ブラシ部)パルミラファイバー 材質(ハンドル)天然木 材質(ヘッド)天然木 アズワン品番64-4056-37 TKG品番9-1371-0301 TKG品番(2017)6-1229-0301 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-25
用途:
厨房の床掃除で使う
飲食業

対応スピーディーです。
商品は丈夫である、使いやすいです

対象商品:
00405222
2022-01-26
用途:
お店の床そうじ
卸売・小売業

使いやすいです。床にたまる水をかき出すのですが使っていて快適です。

対象商品:
00405222
2021-01-04
用途:
厨房の床掃除
飲食業

対応もスピリットし、使い心地も良かったです、もっと安くなると嬉しいです。

対象商品:
00405222
2020-05-28
用途:
会社のクラブハウスの風呂場清掃

前回、3年前ですが、いままでナイロン系のブラシを使っていたところ、すぐダメになるので素材を変えてほしいと現場から頼まれ、今回と同じものを購入しました。3年ももったので今回も同じものを購入してみました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
00405222
2020-05-06
用途:
マンションの清掃に
その他業種

今までは少し小さかったのでこするのに苦労しましたが、大きさも重さもいいですし、仕事がはかどります。

対象商品:
00405222
2019-04-02
用途:
鳥の糞の掃除

タワシが結構硬くて、コンクリートの上をゴシゴシ擦るには丁度良い硬さで満足しました。値段負けはしていないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00405222
2018-09-11
用途:
ベランダの清掃
医療・福祉・介護関連業

ベランダの防水デッキの掃除にひとつデッキブラシがないといけないと思って購入したのですがまだ使用できていないです。どちらかというとルックスで選びましたがしっかりした作りでいわゆるグリーンのあれよりひとまわり小ぶりな感じで家用にちょうどよい感じです。

1人が参考にしています
2020-11-11
用途:
物はいいのですが柄についてるメーカーのシールが強力です。
建設業・工事業

物はいいのですが柄についてるメーカーのシールが強力で剥がそうとしたら汚い痕にありました。剥がそうとした私が悪いのかもしれませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする