D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の トップス
D.GROW(ディー・グロー)の 秋冬 トップス
防寒コート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405225
品番
DG503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
綿100%のオックスフォード生地を使用し抜群の耐久性を実現した旧米海軍スタイルの防寒コートです。
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
混率(%)
表:綿100(オックス)/裏:ポリエステル100(身頃:ボアフリース)(袖:タフタダイヤキルト)/中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
76