クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
リバーシブル防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
00405286
品番
54384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表は綿100%アクリルコーティング加工を施し、裏は保温性に優れたボア素材のリバーシブル防寒ジャンパーです。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
118
混率(%)
表:綿100(裏ACコーティング)、裏:ポリエステル100(ボア)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73