クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
リバーシブル防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405311
品番
54384
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表は綿100%アクリルコーティング加工を施し、裏は保温性に優れたボア素材のリバーシブル防寒ジャンパーです。
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
126
混率(%)
表:綿100(裏ACコーティング)、裏:ポリエステル100(ボア)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77