リバーシブル防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークグリーン サイズS 注文コード00405356 品番54384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

表は綿100%アクリルコーティング加工を施し、裏は保温性に優れたボア素材のリバーシブル防寒ジャンパーです。

ダークグリーン サイズS 胸囲(cm)118 混率(%)表:綿100(裏ACコーティング)、裏:ポリエステル100(ボア) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする