クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405487
品番
54385
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
衿は取り外し可能なボア仕様、背中裏には保温性の高いアルミプリントを採用した防寒ジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
混率(%)
表:ポリエステル65・綿35(ツイル)(ACコーティング)、裏:ポリエステル100(アルミプリント)(タフタ)、衿ボア:アクリル60・ポリエステル40、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73