グングン吸水激絞りワイパー・ミニ AZ262

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00405563 品番 AZ262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

浴室の壁・天井の結露に軽くて使い易いミニサイズ。
スポンジの端までしっかり絞れます。
バケツの内でもラクラクすすぎや絞れます。

幅(mm)200 全長(mm)430 トラスコ品番762-5944 材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA 質量(g)225 TKG品番9-1373-1001 TKG品番(2017)6-1231-0901 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
風呂掃除後の吸水
卸売・小売業

毎晩、風呂掃除後の吸水に使用。サイズも大きすぎず小さすぎず吸水力も抜群です。絞る時も特別強い力は要りません。めっちゃくちゃ効率良くなりました。床と天井のみ大きいサイズの吸水ワイパーを使用したいます。ホント便利です。

対象商品:
00405563
2023-01-08
用途:
風呂場の水切り
飲食業

小型軽量で扱いやすい。
この大きさだからこそ細かいところの作業がし易い。

対象商品:
00405563
2020-11-20
用途:
風呂掃除
農・林・水産業

入浴後カビ防止で水滴を取るのに使用⇒その後タオルで拭上げます
水滴の吸収力が今まで使用していたのに比べ多く良いですね
ロックが有って絞るときに押さなければ成らないので、不要だと思います

対象商品:
00405563
2021-02-07
用途:
浴槽の結露除去
飲食業

手の届きにくい天井や壁の水滴を除去するのに丁度いいです。
全体的にコンパクトで軽量なので腕が疲れません。
頻繁に絞らないと吹き残しが気になりますが十分に使えてます。
欲を言えばもう少し吸水力があればいいと思います。

対象商品:
00405563
2020-03-11
用途:
清掃作業時
ADS 様

共用通路の排水用の溝に雨水がたまると、ゴミがたまったり乾いて汚れだけこびりついたりします。なので何かよい吸水アイテムはないものかとお試しに。手が汚れないのは良いのですが、1回あたりの吸水できる量がなんせ少ない。これならばスポンジたわしで十分かと…。お風呂場の壁や結露したガラス面にはいいと思います。

対象商品:
00405563
2018-12-27
用途:
浴槽の天井の水滴取り
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使い勝手は中々良いんですが、吸水の保水量がもう少し欲しいので、もっとワイパー部分が大きければいいと思います。全体の大きさの割に吸水ワイパー部分は本当に小さすぎますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする